Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 0131218T075 Hylsesett Skrue, Flat, 5/16-18 Gjengestørrelse, 3/4 Størrelse, 10Pk | AD7QFK 4FXE1

MICRO PLASTICS 0131218T075 Hylsesett skrue, flat, 5/16-18 gjengestørrelse, 3/4 størrelse, 10pk

På lager
Vare: AD7QFK Modell: 0131218T075Kryssreferanse: 4FXE1

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
19NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse2A / 2B
Desimal ekvivalent0.312 "
Kjørestørrelse5 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishNaturlig
leder Bredde5 / 16 "
Materialenylon
Total lengde3 / 4 "
Punktmaterialenylon
PunkttypeFlate
System for målinginch
Temp. Område-40 til 185 F
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318158020
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 0131218T075 Hylsesett skrue, flat, 5/16-18 gjengestørrelse, 3/4 størrelse, 10pk
19NOK /pakke