Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 012520WF100 Maskinskrue, Fillister, 1/4-20 gjengestørrelse, 1 størrelse, 50Pk | AD6TYY 4AHR4

MICRO PLASTICS 012520WF100 Maskinskrue, Fillister, 1/4-20 gjengestørrelse, 1 størrelser, 50pk

På lager
Vare: AD6TYY Modell: 012520WF100Kryssreferanse: 4AHR4
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
72NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
FinishNaturlig
Hode Dia.0.378-0.403"
Hodehøyde0.189 til 0.219 "
hode~~POS=TRUNCFyllstoff
Lengde1"
Materialenylon
Temp. Område-40 til 185 F
Strekkfasthet312 psi
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 012520WF100 Maskinskrue, Fillister, 1/4-20 gjengestørrelse, 1 størrelser, 50pk
72NOK /pakke