Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 010832WF075 Machine Screw, Fillister, 8-32 Thread Size, 3/4 Size, 50Pk | AD7CMG 4DJN7

MICRO PLASTICS 010832WF075 Maskinskrue, Fillister, 8-32 gjengestørrelse, 3/4 størrelse, 50pk

På lager
Vare: AD7CMG Modell: 010832WF075Kryssreferanse: 4DJN7
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
50NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
FinishNaturlig
Hode Dia.0.250-0.270"
Hodehøyde0.133 til 0.156 "
hode~~POS=TRUNCFyllstoff
Lengde3 / 4 "
Materialenylon
System for målinginch
Temp. Område-40 til 185 F
Strekkfasthet108 psi
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 010832WF075 Maskinskrue, Fillister, 8-32 gjengestørrelse, 3/4 størrelse, 50pk
50NOK /pakke