METRO 65121-IP ledningsvogn 24 tommers bredde 48 tommers lengde ledning | AC9RKX 3JHN9

METRO 65121-IP ledningsvogn 24 tommers bredde 48 tommers lengde ledning

På lager
Vare: AC9RKX Modell: 65121-IPKryssref: 3JHN9

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 223 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWire Cart
Justerbare trinn1"
Caster Dia.5"
Caster materialeGummi
Type hjul(4) Sving
FARGESølv
FinishBrite
Lastekapasitet900 lb.
MaterialeStål
Antall hyller2
Total høyde40 "
Total lengde48 "
Samlet bredde24 "
Hyllelengde48 "
Hyllebredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.7
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)124.46
Skipets bredde (cm)62.23
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHyllelengdeFinishSakHyllebreddeLastekapasitetAntall hyllerTotal høydeTotal lengdePris
METRO 65119-IP ledningsvogn 24 tommers bredde 36 tommers lengde ledning | AC9RKV 3JHN7 65119-IP36 "BriteWire Cart24 "900 lb.239 "36 "5 040 NOK
METRO 65123-IP ledningsvogn 24 tommers bredde 60 tommers lengde ledning | AC9RKZ 3JHP2 65123-IP60 "BriteWire Cart24 "900 lb.239 "60 "8 036 NOK
METRO 65125-IP trådvogn 18 tommers bredde 36 tommers lengde tråd | AC9RLB 3JHP4 65125-IP36 "BriteWire Cart18 "900 lb.239 "36 "6 022 NOK
METRO 65127-IP trådvogn 18 tommers bredde 48 tommers lengde tråd | AC9RLD 3JHP6 65127-IP48 "BriteWire Cart18 "900 lb.240 "48 "5 560 NOK
METRO 65131-IP trådvogn 30 tommers bredde 48 tommers lengde tråd | AC9RLF 3JHP8 65131-IP48 "ChromeWire Cart30 "600 lb.239 "48 "8 597 NOK
METRO 65133-IP trådvogn 30 tommers bredde 60 tommers lengde tråd | AC9RLH 3JHR1 65133-IP60 "ChromeWire Cart30 "600 lb.239 "60 "9 590 NOK
METRO 2SPN53ABR - 1PK/25 trådvogn 24 tommer Bredde 36 Tommer Lengde Stål | AC9RTY 3JKY4 2SPN53ABR - 1PK / 2536 "BriteWire Cart24 "600 lb.239 "36 "4 396 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRO 65121-IP ledningsvogn 24 tommers bredde 48 tommers lengde ledning
6 223 NOK / enhet