Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST194865 Hylseskrue, knapp, M4 x 0.70 gjengestørrelse, 16 tommers lengde, 25pk | AE6HFB 5RYE4

METRIC BLUE UST194865 Hylseskrue, knapp, M4 x 0.70 trådstørrelse, 16 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AE6HFB Modell: UST194865Kryssreferanse: 5RYE4
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
41NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM4 x 0.7
Kjørestørrelse2.5mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.7.6mm
Hodehøyde2.2mm
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde under hodet16mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 32 til 39
Tråd Dia.M4
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde16mm
Trådstørrelse0.70mm
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST194865 Hylseskrue, knapp, M4 x 0.70 trådstørrelse, 16 tommers lengde, 25pk
41NOK /pakke