Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRISK BLÅ UST194862 Hylseskrue, knapp, M3 x 0.50 gjengestørrelse, 12 tommers lengde, 50pk | AE6HEW 5RYD9

METRIC BLUE UST194862 Hylseskrue, knapp, M3 x 0.50 trådstørrelse, 12 tommers lengde, 50pk

På lager
Vare: AE6HEW Modell: UST194862Kryssreferanse: 5RYD9

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
108NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM3 x 0.5
Kjørestørrelse2mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.5.7mm
Hodehøyde1.6mm
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde under hodet12mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke1220N psi
Rockwell HardnessHRC 32 til 39
Tråd Dia.M3
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde12mm
Trådstørrelse0.50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST194862 Hylseskrue, knapp, M3 x 0.50 trådstørrelse, 12 tommers lengde, 50pk
108NOK /pakke