Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST182828 Split Lock Washer, 4.5mm Size, 100Pk | AF8EYU 25GW20

METRIC BLUE UST182828 Delt låseskive, 4.5 mm størrelse, 100pk

På lager
Vare: AF8EYU Modell: UST182828Kryssreferanse: 25GW20

Få tak i det Mai 20, mandag
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
25NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit låseskive
FARGEBlå
FinishMetrisk blå
Passer til boltestørrelserM4
Inne i Dia.4.5mm
MaterialeAlloy Steel
Utenfor Dia.7.3mm
Rockwell HardnessHRC 44-51
Tykkelse1 mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.1mm
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0292
Skipets høyde (cm)2.86
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)6.03
HS kode7318210000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST182828 Delt låseskive, 4.5 mm størrelse, 100pk
25NOK /pakke