Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST181928 Socket Cap Screw, Flat, M6 x 1 Thread Size, 20 Inch Length, 25Pk | AE7JMN 5YMR2

METRIC BLUE UST181928 Hylseskrue, flat, M6 x 1 gjengestørrelse, 20 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AE7JMN Modell: UST181928Kryssreferanse: 5YMR2

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
70NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.12mm
Hodehøyde3.3mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet20mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke190,000 psi
Rockwell HardnessHRC 32 til 39
Tråd Dia.M6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde20mm
Trådstørrelse1mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318158045
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST181928 Hylseskrue, flat, M6 x 1 gjengestørrelse, 20 tommers lengde, 25pk
70NOK /pakke