Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST176226 Socket Cap Screw, Standard, M6 x 1 Thread Size, 10 Inch Length, 50Pk | AE3AZA 5AHP4

METRIC BLUE UST176226 Hylseskrue, standard, M6 x 1 gjengestørrelse, 10 tommers lengde, 50pk

På lager
Vare: AE3AZA Modell: UST176226Kryssreferanse: 5AHP4

Få tak i det Mai 20, mandag
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
240NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
Kjørestørrelse5mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.10mm
Hodehøyde6mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet10mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke1220N psi
Rockwell HardnessC38 til C44
Tråd Dia.M6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde10mm
Trådstørrelse1mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2295
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST176226 Hylseskrue, standard, M6 x 1 gjengestørrelse, 10 tommers lengde, 50pk
240NOK /pakke