MERSEN FERRAZ STXR208Y05A Overspenningsvern, Type 1, 208/120V, 50kA | CH6BUL

MERSEN FERRAZ STXR208Y05A overspenningsvernenhet, type 1, 208/120V, 50kA

Vare: CH6BUL Modell: STXR208Y05A
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverspenningsvern
Frekvens50 / 60 Hz
Høyde3.35 "
Housing Materialpolykarbonat
Lengde3.25 "
Bredde3.35 "

Produktdetaljer:

    • LED-indikator og fjernkontroll, stjernetilkobling

Produktvarianter

ProduktModellHøydeHousing MaterialSakLengdeAntall polerBreddePris
MERSEN FERRAZ SP07U175 Overspenningsvernenhetsplugg, 175V, 75kA | CH6BNR SP07U1751.77 "PolyetylentereftalatOverspenningsvern1.85 "1 pol0.69 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ SP07U275 Overspenningsvernenhetsplugg, 275V, 75kA | CH6BNT SP07U2751.77 "PolyetylentereftalatOverspenningsvern1.85 "1 pol0.69 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ SP07U320 Overspenningsvernenhetsplugg, 320V, 75kA | CH6BNU SP07U3201.77 "PolyetylentereftalatOverspenningsvern1.85 "1 pol0.69 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ SP07U420 Overspenningsvernenhetsplugg, 420V, 75kA | CH6BNV SP07U4201.77 "PolyetylentereftalatOverspenningsvern1.85 "1 pol0.69 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ SP07U550 Overspenningsvernenhetsplugg, 550V, 75kA | CH6BNW SP07U5501.77 "PolyetylentereftalatOverspenningsvern1.85 "1 pol0.69 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ ST1000PV Overspenningsvernenhet, 1000V, 50kA, 3-polet | CH6BNX ST1000PV2.7 "PolyetylentereftalatOverspenningsvern3.58 "3 pol2.1 "3 441 NOK
MERSEN FERRAZ ST1000PVM Overspenningsvernenhet, 1000V, 50kA, 3-polet | CH6BNY ST1000PVM2.7 "PolyetylentereftalatOverspenningsvern3.58 "3 pol2.1 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ STXR208Y05A overspenningsvernenhet, type 1, 208/120V, 50kA