Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERSEN FERRAZ STP600YPVM Overspenningsdemper Pluggbar 3p Type 4 | AA8MPZ 19D577

MERSEN FERRAZ STP600YPVM overspenningsdemper pluggbar 3p Type 4

På lager
Vare: AA8MPZ Modell: STP600YPVMKryssreferanse: 19D577

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
4 065 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverspenningsdemper
Dybde2-4 / 5 "
VedleggsmaterialePolyetylentereftalat
VedleggstypeIP20
FiltertypeIkke-filtrering
IP Rating20
Lengde4"
PlasseringstypeType 4
MaterialePET (polyetylentereftalat)
Maks. Fortsatt driftsspenning750
Maks. Overspenningsstrøm per fase40kA
Beskyttelsesmåter+/- til +/-, +/- til PE
MonteringsstilDIN-skinne
Nominell utslippsstrøm20kA
Antall poler3
FasePV-Y
Kortslutningsstrøm200kA
typenpluggbare
Spenning600DC
Spenningsbeskyttelse2400V
Bredde2"
Wire Gauge6 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ STP600YPVM overspenningsdemper pluggbar 3p Type 4
4 065 NOK / enhet