Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERSEN FERRAZ MPDB67663 Distribution Block, Standard, 600V, 310A, 1 Pole | AF8ECJ 25CC30

MERSEN FERRAZ MPDB67663 distribusjonsblokk, standard, 600V, 310A, 1 pol

På lager
Vare: AF8ECJ Modell: MPDB67663Kryssreferanse: 25CC30
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
1 815 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftfordelingsblokk
AC-spenningsvurdering1000V
Body MaterialGFPC
Dybde3.25 "
Høyde3.25 "
Lengde5"
Maks. Forsterker310
Antall poler3
Primær ledningsrekkevidde6 AWG til 350 MCM
Sekundær tilkobling / pol6
Sekundært ledningsområde (AWG)14 til 2 AWG
Spenningsverdier600 VAC/DC
Bredde5.28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)7.82
Skipets bredde (cm)13.41
HS kode8536904000

Produktdetaljer:

    • Primære tilkoblinger / pol (1)
    • Power Distribution Block Design (åpen)

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialLengdeMaks. ForsterkerAntall polerSekundær tilkobling / polSekundært ledningsområde (AWG)BreddePris
MERSEN FERRAZ MPDB67001 distribusjonsblokk, standard, 600V, 310A, 1 pol | AF8EBU 25CC16 MPDB67001GFPC5"310116 AWG til 350 MCM1.85 "650NOK
MERSEN FERRAZ MPDB67002 distribusjonsblokk, standard, 600V, 310A, 1 pol | AF8EBV 25CC17 MPDB67002GFPC5"310216 AWG til 350 MCM3.57 "889NOK
MERSEN FERRAZ MPDB67003 distribusjonsblokk, standard, 600V, 310A, 1 pol | AF8EBW 25CC18 MPDB67003GFPC5"310316 AWG til 350 MCM5.28 "1 211 NOK
MERSEN FERRAZ MPDB67491 distribusjonsblokk, standard, 600V, 380A, 1 pol | AF8EBX 25CC19 MPDB67491GFPC5"38011814 til 10 AWG1.85 "1 012 NOK
MERSEN FERRAZ MPDB67492 distribusjonsblokk, standard, 600V, 380A, 1 pol | AF8EBY 25CC20 MPDB67492GFPC5"38021814 til 10 AWG3.57 "1 271 NOK
MERSEN FERRAZ MPDB67493 Distribusjonsblokk, Standard, 600V, 380A, 1 Pol | AF8EBZ 25CC21 MPDB67493GFPC5"38031814 til 10 AWG5.28 "1 932 NOK
MERSEN FERRAZ MPDB67511 distribusjonsblokk, standard, 600V, 350A, 1 pol | AF8ECA 25CC22 MPDB67511GFPC5"3501614 til 2 AWG1.85 "681NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ MPDB67663 distribusjonsblokk, standard, 600V, 310A, 1 pol
1 815 NOK / enhet