MERSEN FERRAZ GMS1-1/3 Telekommunikasjonssikring, 125V, 1.3A | CH4YEP

MERSEN FERRAZ GMS1-1/3 Telekommunikasjonssikring, 125V, 1.3A

Vare: CH4YEP Modell: GMS1-1/3

Få tak i det Mai 22, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTelekommunikasjonssikring
AC-spenningsvurdering125V
Body MaterialPPS plast
Karakter1.3A
Frekvens50 / 60 Hz
Høyde0.11 "
Lengde0.77 "
MonteringKlipp
Bredde0.11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0472
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)2.16
Skipets bredde (cm)3.81

Produktvarianter

ProduktModellKarakterPris
MERSEN FERRAZ GMS1/2 Telekommunikasjonssikring, 125V, 0.5A | CH4YEL GMS1/20.5A-
RFQ
MERSEN FERRAZ GMS10 Telekommunikasjonssikring, 125V, 10A | CH4YEM GMS1010A-
RFQ
MERSEN FERRAZ GMS1-1/2 Telekommunikasjonssikring, 125V, 1.5A | CH4YEN GMS1-1/21.5A-
RFQ
MERSEN FERRAZ GMS12 Telekommunikasjonssikring, 125V, 12A | CH4YEQ GMS1212A-
RFQ
MERSEN FERRAZ GMS15 Telekommunikasjonssikring, 125V, 15A | CH4YER GMS1515A-
RFQ
MERSEN FERRAZ GMS2 Telekommunikasjonssikring, 125V, 2A | CH4YET GMS22A-
RFQ
MERSEN FERRAZ GMS2-1/2 Telekommunikasjonssikring, 125V, 2.5A | CH4YEU GMS2-1/22.5A-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ GMS1-1/3 Telekommunikasjonssikring, 125V, 1.3A