MERSEN FERRAZ FEBN-81-81-BA Sikringssokkel, 600V, 30A, Midget, 1 Pol, N 81-81 Breakaway Single Sett Screw | CH4XHH

MERSEN FERRAZ FEBN-81-81-BA Fuse Base, 600V, 30A, Midget, 1 Pole, N 81-81 Breakaway Single Set Screw

Vare: CH4XHH Modell: FEBN-81-81-BA

Få tak i det Mai 22, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsbase
AC-spenningsvurdering600V
Body Materialpolyetylen
Karakter30A
SikringsklasseMidget
Høyde1"
Lengde5.8 "
Maks. Sikringsvurdering30A
Antall poler1
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
MERSEN FERRAZ FEB-11-11-BA Sikringssokkel, 600V, 30A, Midget, 1 Pol, 11-11 Breakaway Crimp | CH4XFR FEB-11-11-BA5.8 "1 024 NOK
MERSEN FERRAZ FEB-11-21 Sikringssokkel, 600V, 30A, Midget, 1 Pol, 11-21 Crimp | CH4XFT FEB-11-214.3 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ FEB-11-21-BA Sikringssokkel, 600V, 30A, Midget, 1 Pol, 11-21 Breakaway Crimp | CH4XFU FEB-11-21-BA5.8 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ FEB-11-31 Sikringssokkel, 600V, 30A, Midget, 1 Pol, 11-31 Crimp | CH4XFV FEB-11-314.3 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ FEB-11-41 Sikringssokkel, 600V, 30A, Midget, 1 Pol, 11-41 Crimp | CH4XFW FEB-11-414.3 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ FEB-11-41-BA Sikringssokkel, 600V, 30A, Midget, 1 Pol, 11-41 Breakaway Crimp | CH4XFX FEB-11-41-BA5.8 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ FEB-11-81-BA Sikringssokkel, 600V, 30A, Midget, 1 Pol, 11-81 Breakaway Crimp/Single Set Screw | CH4XFY FEB-11-81-BA5.8 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ FEBN-81-81-BA Fuse Base, 600V, 30A, Midget, 1 Pole, N 81-81 Breakaway Single Set Screw