MERSEN FERRAZ A70Q35-4IL Halvleder, høyhastighets, 700V, 35A, aR-klasse | CH4VVY

MERSEN FERRAZ A70Q35-4IL halvleder, høyhastighets, 700V, 35A, aR-klasse

Vare: CH4VVY Modell: A70Q35-4IL
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
AC-spenningsvurdering700V
Body Materialgmg
Karakter35A
Diameter1.22 "
Lengde4.37 "
MonteringBoltet
SpeedHigh Speed

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)8.41
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)13.18

Produktdetaljer:

    • Med IL-indikator

Produktvarianter

ProduktModellKarakterDiameterLengdePris
MERSEN FERRAZ A70Q100-4 Halvleder, høyhastighets, 700V, 100A, aR-klasse | CH4VVE A70Q100-4100A1.22 "4.37 "1 802 NOK
MERSEN FERRAZ A70Q100-4IL Halvleder, høyhastighets, 700V, 100A, aR-klasse | CH4VVF A70Q100-4IL100A1.22 "4.37 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A70Q125-4 Halvleder, høyhastighets, 700V, 125A, aR-klasse | CH4VVG A70Q125-4125A1.5 "5.09 "2 074 NOK
MERSEN FERRAZ A70Q125-4IL Halvleder, høyhastighets, 700V, 125A, aR-klasse | CH4VVH A70Q125-4IL125A1.5 "5.09 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A70Q150-4 Halvleder, høyhastighets, 700V, 150A, aR-klasse | CH4VVJ A70Q150-4150A1.5 "5.09 "2 478 NOK
MERSEN FERRAZ A70Q150-4IL Halvleder, høyhastighets, 700V, 150A, aR-klasse | CH4VVK A70Q150-4IL150A1.5 "5.09 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A70Q175-4 Halvleder, høyhastighets, 700V, 175A, aR-klasse | CH4VVL A70Q175-4175A1.5 "5.09 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ A70Q35-4IL halvleder, høyhastighets, 700V, 35A, aR-klasse