Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERIT 66254499800 Slipebånd 3/4 tomme Bredde x 20-1/2 tomme Lengde 80 Korning | AF9TDH 30TR92

MERIT 66254499800 Slipebånd 3/4 tomme Bredde x 20-1/2 tomme Lengde 80 ​​korn

På lager
Vare: AF9TDH Modell: 66254499800Kryssref.: 30TR92
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
78NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipebånd
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeNon-Woven
Underlagsmaterialenylon
RyggvektX
FARGEbrun
KlasseGrov
Grit80
Lengde20.5 "
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode6805300000

Produktdetaljer:

    • 30TR92 er en foreslått erstatning av 26W954

Produktvarianter

ProduktModellFARGEKlasseGritLengdeBreddePris
MERIT 08834194018 Slipebånd 2 tommer Bredde x 60 tommer Lengde 80 Korning | AF9RXF 30TR85 08834194018brunGrov8060 "2"354NOK
MERIT 66623333514 Slipebånd 3/4 tommer Bredde x 18 tommer Lengde 360 ​​Korning | AF9TDG 30TR91 66623333514BlåVeldig fin36018 "3 / 4 "67NOK
MERIT 08834194012 Slipebånd 1 tommers bredde x 42 tommers lengde 80 korn | AF9TDL 30TR95 08834194012brunGrov8042 "1"127NOK
MERIT 08834198042 Slipebånd 3-1/2 tomme Bredde x 15-1/2 tomme Lengde 150 Korning | AF9TDV 30TT07 08834198042MaroonMedium15015.5 "3.5 "252NOK
MERIT 05539570433 Slipebånd 6 tommers bredde x 48 tommers lengde 150 korn | AF9TDX 30TT10 05539570433MaroonMedium15048 "6"653NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERIT 66254499800 Slipebånd 3/4 tomme Bredde x 20-1/2 tomme Lengde 80 ​​korn
78NOK / enhet