Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MEGGER CHM2000 Kabelhøydemåler 6 linjer 7 til 35 fot | AC9KEC 3GZX7

MEGGER CHM2000 Kabelhøydemåler 6 linjer 7 til 35 fot

På lager
Vare: AC9KEC Modell: CHM2000Kryssref: 3GZX7
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
14 656 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelhøydemåler
Nøyaktighet+/- 0.5% +/- 2 sifre
Automatisk avslåingJa
ViseLCD
MåleenheterFot og tommer eller meter
Antall ledninger6
Driftstemp. Område14 til 104 grader F
Strømkilde(1) 9V batteri

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode9017800000
OpprinnelseslandIE

Produktdetaljer:

    • Min. Avstand mellom kabler (5.9 ")
    • Rekkevidde @ 1 tommer Min. Kabeldia. (7 til 35 fot)
    • Rekkevidde @ 1/2 In. Min. Kabeldia. (7 til 35 fot)
    • Rekkevidde @ 1/4 In. Min. Kabeldia. (7 til 35 fot)
    • Rekkevidde @ 1/8 In. Min. Kabeldia. (7 til 32 fot)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEGGER CHM2000 Kabelhøydemåler 6 linjer 7 til 35 fot
14 656 NOK / enhet