Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MCR SAFETY SR218B Vernebriller, Anti-ripe, No Foam Fôr, Tradisjonell Innfatning, Full Frame, Blå, Svart | CT2TGN 801W51

MCR SAFETY SR218B vernebriller, anti-ripe, uten skumfôr, tradisjonell innfatning, helramme, blå, svart

På lager
Vare: CT2TGN Modell: SR218BKryssreferanse: 801W51

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

164NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbriller

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
MCR SAFETY HK110 Vernebriller | CT2TEA 392D61 HK110146NOK
MCR SAFETY TK110 Vernebriller | CT2TEB 392D70 TK110148NOK
MCR SAFETY TK130 Vernebriller | CT2TEC 392D71 TK130140NOK
MCR SAFETY 9800XL Vernebriller | CT2TEE 392D51 9800XL148NOK
MCR SAFETY CL010 Vernebriller | CT2TEF 392D53 CL010124NOK
MCR SAFETY SR119AF Vernebriller | CT2TEG 335GV0 SR119AF1133NOK
MCR SAFETY DM1322PF Vernebriller | CT2TEH 328XH7 DM1322PF1259NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MCR SAFETY SR218B vernebriller, anti-ripe, uten skumfôr, tradisjonell innfatning, helramme, blå, svart
164NOK / enhet