Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MCR SAFETY 93847L Coated Glove, L, Dotted, PVC, Kevlar, 1 Pair | CT2NFJ 48GJ68

MCR SAFETY 93847L belagt hanske, L, prikkete, PVC, Kevlar, 1 par

På lager
Vare: CT2NFJ Modell: 93847LKryssref: 48GJ68

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

105NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHanske

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
MCR SAFETY 92753XXL belagt hanske, 2XL, 3/4, skumnitril, 1 par | CT2NCT 49JY79 92753XXLHanske1164NOK
MCR SAFETY 9389PVXXL belagt hanske, 2XL, 3/4, PVC, Kevlar, 1 par | CT2NCU 48GH47 9389PVXXLHanske1228NOK
MCR SAFETY UT2953XXL belagt hanske, 2XL, ANSI støtnivå 1, 1 par | CT2NCV 60HP15 UT2953XXLHanske1440NOK
MCR SAFETY UT1954XXL belagt hanske, 2XL, ANSI Impact Level 1, 12 Pack | CT2NCW 60HP40 UT1954XXLHanske13 190 NOK
MCR SAFETY UT1951XXL belagt hanske, 2XL, ANSI Impact Level 1, 12 Pack | CT2NCX 60HP25 UT1951XXLHanske12 940 NOK
MCR SAFETY UT1953XXL belagt hanske, 2XL, ANSI Impact Level 1, 12 Pack | CT2NCY 60HP35 UT1953XXLHanske12 883 NOK
MCR SAFETY UT1956XXL belagt hanske, 2XL, ANSI Impact Level 1, 12 Pack | CT2NCZ 60HP50 UT1956XXLHanske13 660 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MCR SAFETY 93847L belagt hanske, L, prikkete, PVC, Kevlar, 1 par
105NOK / enhet