MAXLITE BLHE3-130UF-50 LED Linear Highbay 5000K, dimbar, 120 til 277V | CT2KLE 792RV2

MAXLITE BLHE3-130UF-50 LED Linear Highbay 5000K, dimbar, 120 til 277V

På lager
Vare: CT2KLE Modell: BLHE3-130UF-50Kryssreferanse: 792RV2

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 543 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakligaen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.31
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAXLITE BLHE3-130UF-50 LED Linear Highbay 5000K, dimbar, 120 til 277V
3 543 NOK / enhet