Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER PRODUCTS HS-1250SAEHZYBAGGR Flat Washer, 1-1/4 Inch Size, Yellow, Zinc, 10Pk | AF2BHJ 6PU34

MASTER PRODUCTS HS-1250SAEHZYBAGGR flat skive, 1-1/4 tomme størrelse, gul, sink, 10pk

På lager
Vare: AF2BHJ Modell: HS-1250SAEHZYBAGGRKryssreferanse: 6PU34
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
274NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSAE vaskemaskin
FARGEGul
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser1.25 "
Inne i Dia.1.375 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.2.5 "
Rockwell HardnessRC38 til 45
Tykkelse0.136 til 0.177 "
typenSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.621
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-1250SAEHZYBAGGR flat skive, 1-1/4 tomme størrelse, gul, sink, 10pk
274NOK /pakke