Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER PRODUCTS HS-0625SAEHZYB Flat Skive, 21/32 Innvendig Dia., 1-5/16 Utvendig Dia., 1400Pk | AB9DNW 2CCJ5

MASTER PRODUCTS HS-0625SAEHZYB flat skive, 21/32 innvendig dia., 1-5/16 utvendig dia., 1400pk

På lager
Vare: AB9DNW Modell: HS-0625SAEHZYBKryssreferanse: 2CCJ5
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
5 800 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSAE vaskemaskin
FARGEGul
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser5 / 8 "
Inne i Dia.21 / 32 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.1 5 / 16 "
Rockwell HardnessC38 til C45
Tykkelse0.122 til 0.177 "
typenSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-0625SAEHZYB flat skive, 21/32 innvendig dia., 1-5/16 utvendig dia., 1400pk
5 800 NOK /pakke