MASTER MAGNETICS 07599 Magnetisk krok med gripeputer, 5 lbs. Trekkvurdering, pakke med 2, Neodymium | CJ6MRJ

MASTER MAGNETICS 07599 Magnetisk krok med gripeputer, 5 lbs. Trekkvurdering, pakke med 2, neodym

Vare: CJ6MRJ Modell: 07599
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrok Magnet
FARGEBlå, oransje, sølv
FinishPaint
Force Force5 lbs.
Klasse35
Lengde1.25 "
Magnetmaterialeneodym
MaterialeMetall / plast
FormTriangle
Tykkelse0.7 "
Bredde1"

Produktvarianter

ProduktModellFormFARGEDiameterTykkelseBreddeFinishKlasseHøydePris
MASTER MAGNETICS 07287 Magnetisk krok, nøkkelring type, neodym | CJ6MRD 07287RundSølv, hvit-0.22 "-Nikkel/Kobber351.5 "-
RFQ
MASTER MAGNETICS 07548 Magnetisk svingkrok, 65 lbs. Maks kraft | CJ6MRE 07548RundBlått, sølv1.5 "0.5 "1.75 "Chrome483.1 "-
RFQ
MASTER MAGNETICS 07580 Roterende magnetkrok, 360 grader. Svinger og 180 grader. Husker, 65 lbs. Pull Rating | CJ6MRF 07580RundSvart, Sølv1.5 "0.29 "-Pulverlakk351.06 "-
RFQ
MASTER MAGNETICS 07587 Magnetisk karabinkrok, 45 lbs. Pull Rating, Neodym | CJ6MRG 07587RundHvit, sølv1.125 "0.2 "-Chrome35--
RFQ
MASTER MAGNETICS 07589 Svingende magnetkrok, 40 lbs. Pull Rating | CJ6MRH 07589RundHvit, sølv1.125 "0.21 "-Chrome351.5 "-
RFQ
MASTER MAGNETICS 07630 Magnetisk krok, 18 lbs. Trekkvurdering, pakke med 2, Neodymium | CJ6MRK 07630---------
RFQ
MASTER MAGNETICS 07632 Magnetisk krok, 28 lbs. Pull Rating, pakke med 2, Neodymium | CJ6MRL 07632RundSølv0.787 "0.285 "-sink421.5 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER MAGNETICS 07599 Magnetisk krok med gripeputer, 5 lbs. Trekkvurdering, pakke med 2, neodym