Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARTIN SPROCKET R2 2 1/4 Bushing, 4.875 Inch Length Through Bore, 2.250 Inch Bore, Ductile Iron | BA2DFJ

MARTIN SPROCKET R2 2 1/4 bøssing, 4.875 tommers lengde gjennom boring, 2.250 tommers boring, duktilt jern

På lager
Vare: BA2DFJ Modell: R2 2 1/4
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
2 123 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBushing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95

Produktvarianter

ProduktModellPris
MARTIN SPROCKET R2 55MM bøssing, metrisk, 16 x 4.3 tommers nøkkel, 2.165 tommers boring, duktilt jern | AL4RJJ R2 55 mm2 123 NOK
RFQ
MARTIN SPROCKET R2 60MM bøssing, metrisk, 18 x 4.4 tommers nøkkel, 2.362 tommers boring, duktilt jern | AL4RJK R2 60 mm2 123 NOK
RFQ
MARTIN SPROCKET R2 65MM bøssing, metrisk, 18 x 4.4 tommers nøkkel, 2.559 tommers boring, duktilt jern | AL4RJL R2 65 mm2 123 NOK
RFQ
MARTIN SPROCKET R2 75MM bøssing, metrisk, 20 x 4.9 tommers nøkkel, 2.953 tommers boring, duktilt jern | AL4RJM R2 75 mm2 123 NOK
RFQ
MARTIN SPROCKET R2 80MM bøssing, metrisk, 22 x 5.4 tommers nøkkel, 3.150 tommers boring, duktilt jern | AL4RJN R2 80 mm2 123 NOK
RFQ
MARTIN SPROCKET R2 90MM bøssing, metrisk, 25 x 5.4 tommers nøkkel, 3.543 tommers boring, duktilt jern | AL4RJP R2 90 mm2 123 NOK
RFQ
MARTIN SPROCKET R2 2 7/16 bøssing, standard, 3/8 x 3/16 tommers nøkkel, 2.438 tommers boring, duktilt jern | AZ9PDW R2 2 72 123 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARTIN SPROCKET R2 2 1/4 bøssing, 4.875 tommers lengde gjennom boring, 2.250 tommers boring, duktilt jern
2 123 NOK / enhet