Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARKS USA 195RAB/10B-F12 IC Core Entry Grade 1 4-7/8 Inch Diameter | AH6FXD 195RAB/10B-F12 / 35ZE15

MARKS USA 195RAB/10B-F12 IC Core Entry Grade 1 4-7/8 Inch Diameter

På lager
Vare: AH6FXD Modell: 195RAB/10B-F12Kryssref.: 195RAB/10B-F12 / 35ZE15
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
4 399 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspaken
ADA-kompatibelNei
Bakside2.75 "
KjernetypeIkke Inkludert
FinishMørk bronse
Brannvurdering3 hr.
Klasse1
Håndteringsmaterialesink
Håndtakstypespaken
Nøkkel TypeIkke tastet
Keyway Typenone
PlasseringstypeNæringseiendom
LåsesettfunksjonInngang
Låsesettets styrkeHeavy Duty
Antall nøkler0
Antall pins0
Nødvendig dørtykkelse1.75 "
Strike Dim.4.875 "
Type streikASA-streik
Stil95 vinklet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandDO

Produktdetaljer:

    • Elektrisk / Mekanisk: Mekanisk
    • Ligaturbestandig: Nei
    • Mortise / Cylindrical: Cylindrical

Produktvarianter

ProduktModellFinishNøkkel TypeKeyway TypeAntall nøklerAntall pinsPris
MARKS USA 195RDB/10B-F12 IC Core Classroom Intruder 4-7/8 tommers diameter | AH6FWE 195RDB/10B-F12 / 35ZD92 195RDB / 10B-F12Mørk bronseIkke tastetnone--5 230 NOK
MARKS USA 195RDB/10B-F13 IC Core Classroom Intruder Grade 1 | AH6FWF 195RDB/10B-F13 / 35ZD93 195RDB / 10B-F13Mørk bronseIkke tastetnone--5 230 NOK
MARKS USA 195DB/10B-F7 Dørspak Låssett Klasseinntrenger | AH6FWG 195DB/10B-F7 / 35ZD94 195DB / 10B-F7Mørk bronseIkke tastetnone--4 956 NOK
MARKS USA 195DB/10B-F8 Dørspaklåssett Grade 1 4-7/8 tommers diameter | AH6FWH 195DB/10B-F8 / 35ZD95 195DB / 10B-F8Mørk bronseIkke tastetnone--4 956 NOK
MARKS USA 195DB/10B-F9 Dørhendel Låsesett 95 Classroom Intruder | AH6FWJ 195DB/10B-F9 / 35ZD96 195DB / 10B-F9Mørk bronseIkke tastetnone--5 478 NOK
MARKS USA 195RDB/10B-F14 IC Core Grade 1 4-7/8 tommers diameter | AH6FWK 195RDB/10B-F14 / 35ZD97 195RDB / 10B-F14Mørk bronseIkke tastetnone--4 956 NOK
MARKS USA 195RDB/10B-F15 IC Core Sinc Classroom Intruder | AH6FWL 195RDB/10B-F15 / 35ZD98 195RDB / 10B-F15Mørk bronseIkke tastetnone--4 956 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARKS USA 195RAB/10B-F12 IC Core Entry Grade 1 4-7/8 Inch Diameter
4 399 NOK / enhet