MARKAR FS302-002-630-HT-MP Pianohengsel 96 tommer Lengde 1-11/16 tommer Bredde | AG3PPE 33RU03

MARKAR FS302-002-630-HT-MP Pianohengsel 96 tommer Lengde 1-11/16 tommer Bredde

Vare: AG3PPE Modell: FS302-002-630-HT-MPKryssreferanse: 33RU03
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

17 342 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaverhengsel
FARGESatin
maskinvareInkludert
Hullavstand6"
HolesMed
Hull per blad21
Sykehus TipsJa
Knokelengde2"
Bladtykkelse0.083 "
Lengde96 "
MaterialeRustfritt stål
MonteringFull overflate
Pin Dia.3 / 16 "
PinnematerialeRustfritt stål
PinnetypeSykehus Tips
Bevegelsesområde90 Degrees
Bredde1 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8302106090

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEHull per bladBladtykkelseLengdeMaterialeMonteringBevegelsesområdePris
MARKAR FM200-002-600-HT-MP Pianohengsel 96 tommer Lengde 2-1/4 tommer Bredde | AG3NZC 33RT75 FM200-002-600-HT-MP2.25 "Grå240.083 "96 "KarbonstålFull Mortise180 Degrees11 768 NOK
RFQ
MARKAR FM100-001-628-HT-MP Piano Hinge Full Mortise 84 tommer | AG3NZD 33RT76 FM100-001-628-HT-MP2 1 / 16 "Aluminum210.125 "84 "6063-T aluminiumslegeringFull Mortise180 Degrees11 172 NOK
RFQ
MARKAR FS101-001-628-HT-MP-RH Pianohengsel full overflate 84 tommer | AG3NZE 33RT77 FS101-001-628-HT-MP-RH2 1 / 16 "Aluminum210.125 "84 "6063-T aluminiumslegeringFull overflate180 Degrees11 131 NOK
RFQ
MARKAR FS201-001-600-HT-MP-RH Pianohengsel 84 tommer Lengde 1-11/16 tommer Bredde | AG3NZF 33RT78 FS201-001-600-HT-MP-RH1 11 / 16 "Grå240.083 "84 "1012 KarbonstålFull overflate90 Degrees10 634 NOK
RFQ
MARKAR FM200-001-600-HT-MP Pianohengsel 84 tommer Lengde 2-1/4 tommer Bredde | AG3PNG 33RT73 FM200-001-600-HT-MP2.25 "Grå210.083 "84 "KarbonstålFull Mortise180 Degrees9 517 NOK
RFQ
MARKAR FS202-001-600-HT-MP Pianohengsel 84 tommer Lengde 1-11/16 tommer Bredde | AG3PNH 33RT79 FS202-001-600-HT-MP1 11 / 16 "Grå240.083 "84 "1012 KarbonstålFull overflate90 Degrees10 634 NOK
RFQ
MARKAR FM100-001-313-HT-MP Pianohengsel Mørk Bronse 84 tommer | AG3PNJ 33RT80 FM100-001-313-HT-MP2 1 / 16 "Mørk bronse210.125 "84 "6063-T aluminiumslegeringFull Mortise180 Degrees11 207 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARKAR FS302-002-630-HT-MP Pianohengsel 96 tommer Lengde 1-11/16 tommer Bredde
17 342 NOK / enhet