Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARKAL 96026G Industrial Marker Permanent 1/16 Inch Green | AF7ZTW 23YU24

MARKAL 96026G Industrial Marker Permanent 1/16 Inch Green

På lager
Vare: AF7ZTW Modell: 96026GKryssreferanse: 23YU24
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
34NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell markør
Aktiveringstypecapillary
BasismaterialeBlekk
FARGEGrønn
TørketidMindre enn 30 sek.
MerketypeFast
NSF-sertifisertNei
Temp. Område0 grader til 150 grader F
TipsmaterialeFiber
Tips størrelse1 / 16 "
TipsstilBullet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode9608200000

Produktvarianter

ProduktModellFARGETips størrelseTipsstilPris
MARKAL 96022G Industrimarkør Permanent 1/16 tommer rød | AF7ZTU 23YU22 96022GRød1 / 16 "Bullet34NOK
MARKAL 96025G Permanent Ink Marker Finspiss Blå | AF7ZTV 23YU23 96025GBlå1 / 16 "Bullet34NOK
MARKAL 96222G Permanent Ink Marker Rød | AF7ZTX 23YU25 96222GRød1/8 "og 1/4"Meisel73NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARKAL 96026G Industrial Marker Permanent 1/16 Inch Green
34NOK / enhet