MAKITA 98202 Knivsliper | AA6LXW 14H006

MAKITA 98202 Bladsliper

På lager
Vare: AA6LXW Modell: 98202Kryssreferanse: 14H006

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 674 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKnivsliper
Forsterker AC1.1 A
Grit1000
Samlet bredde15.375 "
RPM560

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.63
Skipets høyde (cm)25.5
Skipets lengde (cm)40.51
Skipets bredde (cm)32
HS kode8460390050
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

Kniv- og bladslipere gjenoppretter skjærekanten på sløve kniver, sakser, meisler og andre skjæreverktøy. Disse sliperne gir større presisjon og mer konsistente resultater enn manuelle slipestål og slipesteiner.

Egenskaper:

  • Den er utstyrt med en lydløs motor som går med en hastighet på 560 RPM for å gi en fin finish.
  • Denne bladsliperen har store, 7-7/8 tommers aluminiumoksidslipeskiver for presis sliping.
  • Den er lett for enkel transport.
  • Denne knivsliperen har vanntilførsel for å avkjøle knivene.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er knivslipekapasiteten til Makita 98202 knivsliper?

A. Den kan slipe høvelblader med lengder på opptil 15-3/4 tommer.

Q. Hvordan installerer jeg Makita 98202 knivsliper?

A. Denne bladsliperen tillater bordplatemontering for sikker installasjon.

Q. Hvilke verktøy følger med denne bladsliperen?

A. Den har en skiftenøkkel, bladholder og tommestokk.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAKITA 98202 Bladsliper
9 674 NOK / enhet