HOVEDFILTER INC. MF0617243 Hydraulikkfilter, glass, 1 mikron, Buna-forsegling, 16.1 tommers høyde | CG3WPU R09G1GA

MAIN FILTER INC. MF0617243 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 1 Micron, Buna Seal, 16.1 tommers høyde

Vare: CG3WPU Modell: MF0617243Kryssref.: R09G1GA'
1 299 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID2.62 "
Bunn OD5.98 "
Sprekktrykk150 PSI
Filter MediaGlass
Filtervurdering1
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde16.1
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron1
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID2.62 "
Topp OD5.98 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning WIX R09G1GA

Produktvarianter

ProduktModellBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkHøydeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0056175 Hydraulikkfilter, glass, 1 mikron, Buna-forsegling, 17.99 tommers høyde | CF6UWK MF00561752.618 "6.083 "-102 PSI17.992.618 "6.083 "1 171 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0072331 Hydraulikkfilter, glass, 1 mikron, Buna-tetning, 35.82 tommers høyde | CF7DCQ RL7361AB MF00723312.618 "6.083 "--35.822.618 "6.083 "2 557 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0495596 Hydraulisk filter, glass, 1 mikron, Buna-tetning, 17.99 tommers høyde | CG2GLZ HP101L181MB MF04955962.618 "6.083 "102102 PSI17.99 "2.618 "6.083 "1 171 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0495633 Hydraulikkfilter, glass, 1 mikron, Buna-tetning, 35.82 tommers høyde | CG2GMC HP101L361MB MF04956332.618 "6.083 "--35.82 "2.618 "6.083 "2 557 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0565645 Hydraulikkfilter, glass, 1 mikron, Buna-forsegling, 34.13 tommers høyde | CG2NCW P567652 MF05656452.62 "5.98 "--34.132.62 "5.98 "2 234 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0614174 Hydraulikkfilter, glass, 1 mikron, Buna-forsegling, 34.13 tommers høyde | CG3TXC HP101L341MB MF06141742.62 "5.98 "--34.132.62 "5.98 "2 234 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0614179 Hydraulikkfilter, glass, 1 mikron, Buna-tetning, 34.13 tommers høyde | CG3TXH MF06141792.62 "5.98 "--34.13 "2.62 "5.98 "2 234 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0617243 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 1 Micron, Buna Seal, 16.1 tommers høyde
1 299 NOK / enhet