HOVEDFILTER INC. MF0223504 Hydraulikkfilter, trådnett, 150 mikron, Buna-tetning, 3.7 tommers høyde | CF7TAH P173580

HOVEDFILTER INC. MF0223504 Hydraulikkfilter, trådnett, 150 mikron, Buna-tetning, 3.7 tommers høyde

Vare: CF7TAH Modell: MF0223504Kryssreferanse: P173580 '
1 204 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.54 "
Bunn OD2.44 "
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filtervurdering150
Filterstørrelse63 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde3.7 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron150
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID1.54 "
Topp OD2.44 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning DONALDSON/FBO/DCI P173580

Produktvarianter

ProduktModellPakningsmaterialeBunn -IDBunn ODHøydeTetningstypeTopp IDTopp ODSkjul trykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0007650 Hydraulikkfilter, trådnett, 150 mikron, Buna-tetning, 6.26 tommers høyde | CF6RKQ MF0007650god2.89 "4.02 "6.26god2.89 "4.02 "-1 102 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007663 Hydraulisk filter, trådnett, 150 mikron, Buna-forsegling, 3.7 tommers høyde | CF6RKW MF0007663god1.54 "2.44 "3.7 "god1.54 "2.44 "1451 204 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007665 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 150 mikron, Buna-tetning, 8.62 tommers høyde | CF6RKY MF0007665god4.04 "5.49 "8.62 "god4.04 "5.49 "1451 431 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008148 Hydraulikkfilter, trådnett, 150 mikron, Viton-tetning, 4.6 tommers høyde | CF6RNQ MF0008148Viton-2.62 "4.6 "Viton1.36 "2.62 "75499NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008419 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 150 mikron, tetning, 8.78 tommers høyde | CF6RRH MF0008419-2.62 "4.02 "8.78 "-2.62 "4.02 "1451 709 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034047 Hydraulikkfilter, trådnett, 150 mikron, tetning, 10.67 tommers høyde | CF6TVX MF0034047-3.5 "4.33 "10.67-3.5 "4.33 "-1 716 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034051 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 150 mikron, tetning, 8.98 tommers høyde | CF6TVY MF0034051-2.62 "4.02 "8.98 "--4.02 "145991NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0223504 Hydraulikkfilter, trådnett, 150 mikron, Buna-tetning, 3.7 tommers høyde
1 204 NOK / enhet