Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MK MORSE ZWEG083C812MAT-10 10-1/2 båndsagblad 10 fot 10-1/2 tommers lengde | AD9ZYL 4WA62

M. K. MORSE ZWEG083C812MAT-10' 10-1/2" båndsagblad 10 fot 10-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AD9ZYL Model: ZWEG083C812MAT-10' 10-1/2"Kryssreferanse: 4WA62
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
604NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndsagblad
KlasseMatrise II
Lengde10 '10-1 / 2 "
Materialebimetall
Tenner per tomme8/12
Tykkelse0.035 "
TanntypeVariabel
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)49.28
Skipets lengde (cm)49.02
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8202200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTenner per tommeTykkelseTanntypeBreddePris
MK MORSE ZWEDR14MAT-13 ZWEDR14MAT-13 '3 "13 '3 "140.025 "Raker1 / 2 "618NOK
MK MORSE ZWEG083C46MATPR-10 ZWEG083C46MATPR-10' 1-3/4"10 '1-3 / 4 "4/60.035 "Variabel1"566NOK
MK MORSE ZWEG083C58MAT-10 ZWEG083C58MAT-10' 1-3/4"10 '1-3 / 4 "5/80.035 "Variabel1"566NOK
MK MORSE ZWEG083C610MAT-10 ZWEG083C610MAT-10' 1-3/4"10 '1-3 / 4 "6/100.035 "Variabel1"566NOK
MK MORSE ZWEG083C58MAT-12 ZWEG083C58MAT-12' 6"12 '6 "5/80.035 "Variabel1"675NOK
MK MORSE ZWEDC1014MAT-4 ZWEDC1014MAT-4' 8-5/8"4 '8-5 / 8 "10/140.025 "Variabel1 / 2 "273NOK
MK MORSE ZWEDC812MAT-4 ZWEDC812MAT-4' 8-5/8"4 '8-5 / 8 "8/120.025 "Variabel1 / 2 "273NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

M. K. MORSE ZWEG083C812MAT-10' 10-1/2" båndsagblad 10 fot 10-1/2 tommers lengde
604NOK / enhet