Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MK MORSE CTS14 Hullkutter av karbid 7/8 tommer hull 3/16 tommer dybde | AH6TTM 36FV44

M. K. MORSE CTS14 Hullkutter i karbid 7/8 tommer hull 3/16 tommer dybde

På lager
Vare: AH6TTM Modell: CTS14Kryssreferanse: 36FV44
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
539NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHullskjærer
Arbor designInnebygd
Direkte erstatning for:Mfr. Nei. CTSP
Maks. Skjæredybde3 / 16 "
Antall tenner8
Pilotborestørrelse1/4 "dia. X 1-7 / 8" L
Primær applikasjonMetal
Så Dia.7 / 8 "
Skaftstørrelse3 / 8 "
TannmaterialeKarbid tippet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. SkjæredybdeAntall tennerSå Dia.Pris
MK MORSE CTD12 karbidhullskjærer 3/4 tommers hull 1 tommers dybde | AH6TRZ 36FV29 CTD121"63 / 4 "732NOK
MK MORSE CTD14 Karbidhullskjærer 7/8 tommers hull 1 tommers dybde | AH6TTA 36FV30 CTD141"67 / 8 "734NOK
MK MORSE CTD16 Hullskjærer i karbid 1 tommers hull 1 tommers dybde | AH6TTB 36FV31 CTD161"61"734NOK
MK MORSE CTD18 Karbidhullskærer 1-1/8 tommers hull 1 tommers dybde | AH6TTC 36FV32 CTD181"61.125 "783NOK
MK MORSE CTD20 karbidhullskjærer 1-1 / 4 tommers hull 1 tommers dybde | AH6TTD 36FV33 CTD201"61.25 "917NOK
MK MORSE CTD22 Karbidhullskærer 1-3/8 tommers hull 1 tommers dybde | AH6TTE 36FV34 CTD221"61.375 "921NOK
MK MORSE CTD24 karbidhullskjærer 1-1 / 2 tommers hull 1 tommers dybde | AH6TTF 36FV35 CTD241"61.5 "1 010 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

M. K. MORSE CTS14 Hullkutter i karbid 7/8 tommer hull 3/16 tommer dybde
539NOK / enhet