LYON UGRHNS5062HSU Antimikrobiell garderobeskap, montert, størrelse 18 x 15 x 82 tommer | AE4JTH 5LA84

LYON UGRHNS5062HSU Antimikrobiell garderobeskap, montert, størrelse 18 x 15 x 82 tommer

Vare: AE4JTH Modell: UGRHNS5062HSUKryssreferanse: 5LA84
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAntimikrobiell garderobeskap
Montert / Umontertmontert
FARGEGrå
FinishPulverlakkert
HåndtakstypeInnfelt
Kroker per åpning(1) To kroker i taket og (3) En krok
Skapkonfigurasjon(1) Bred, (1) Åpning
Skapdørtypesolid
MaterialeStål
Åpningsdybde18 "
Åpningshøyde72 "
Åpningsbredde15 "
Generell dybde18 "
Total høyde82 "
Samlet bredde15 "
NivåetEn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.16
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)203.2
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeMontert / UmontertDybdeTotal høydeSamlet breddeNivåetBreddeKroker per åpningPris
LYON UGRHNS5062H Antimikrobiell garderobeskap, umontert, størrelse 18 x 15 x 82 tommer | AE4JTF 5LA82 UGRHNS5062H18 "Umontert-82 "15 "En-(1) To kroker i taket og (3) En krok-
RFQ
LYON UGRNS50623H Antimikrobiell garderobeskap, umontert, størrelse 18 x 45 x 82 tommer | AE4JTG 5LA83 UGRNS50623H18 "Umontert-82 "45 "En-(1) To kroker i taket og (3) En krok-
RFQ
LYON UGRNS50623HSU Antimikrobiell garderobeskap, montert, størrelse 18 x 45 x 82 tommer | AE4JTJ 5LA85 UGRNS50623HSU18 "montert-82 "45 "En-(1) To kroker i taket og (3) En krok-
RFQ
LYON UGRHNS5092H Antimikrobiell garderobeskap, umontert, størrelse 18 x 18 x 82 tommer | AE4JTK 5LA86 UGRHNS5092H18 "Umontert-82 "18 "En-(3) En krok og kappestang-
RFQ
LYON UGRNS50923H Antimikrobiell garderobeskap, umontert, størrelse 18 x 54 x 82 tommer | AE4JTL 5LA87 UGRNS50923H18 "Umontert-82 "54 "En-(3) En krok og kappestang-
RFQ
LYON UGRHNS5092HSU Antimikrobiell garderobeskap, montert, størrelse 18 x 18 x 82 tommer | AE4JTM 5LA89 UGRHNS5092HSU18 "montert-82 "18 "En-(3) En krok og kappestang-
RFQ
LYON UGRNS50923HSU Antimikrobiell garderobeskap, montert, størrelse 18 x 54 x 82 tommer | AE4JTN 5LA91 UGRNS50923HSU18 "montert-82 "54 "En-(3) En krok og kappestang-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LYON UGRHNS5062HSU Antimikrobiell garderobeskap, montert, størrelse 18 x 15 x 82 tommer