LYON DD1122 Skap, 16 søppelkasser, 3 hyller | AE4DBJ 5JL47

LYON DD1122 Skap, 16 søppelkasser, 3 hylle

Vare: AE4DBJ Modell: DD1122Kryssref: 5JL47
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

28 288 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøppelskap
Montert / Umontertmontert
Skuffer per skap14
Skuffer per dør50
SkapstypeKombinasjonsbeholderskap
FARGEGrå
FinishBakt emalje
Måler14 ga.
MaterialeSveiset stål
Antall skaphyller4
Generell dybde21 "
Total høyde82 "
Samlet bredde36 "
Totalt antall kasser114

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 181.44
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Benhøyde (4 ")

Produktvarianter

ProduktModellDybdeTotalt antall kasserBreddePris
LYON DD1124 Skap, 136 søppelkasser | AE4DBL 5JL49 DD1124-134-33 985 NOK
RFQ
LYON DD1120V Sveiset søppelkasseskap, to dører, 14 gauge, størrelse 48 x 24 x 82 tommer, grå | CE8ADN DD1120V24 "-48 "24 310 NOK
LYON DD1141 Sveiset søppelkasseskap, to dører, 14 gauge, størrelse 60 x 21 x 82 tommer, grå | CE8ADP DD114121 "-60 "36 497 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LYON DD1122 Skap, 16 søppelkasser, 3 hylle
28 288 NOK / enhet