LYON DD1124 Skap, 136 søppelkasser | AE4DBL 5JL49

LYON DD1124 Skap, 136 søppelkasser

Vare: AE4DBL Modell: DD1124Kryssref: 5JL49
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

33 985 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøppelskap
Montert / Umontertmontert
Skuffer per skap36
Skuffer per dør49
SkapstypeSkuff for oppbevaring
FARGEGrå
FinishBakt emalje
Måler14 ga.
MaterialeSveiset stål
Generell dybde21 "
Total høyde82 "
Samlet bredde36 "
Totalt antall kasser134

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 181.44
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Benhøyde (4 ")

Produktvarianter

ProduktModellDybdeTotalt antall kasserBreddePris
LYON DD1122 Skap, 16 søppelkasser, 3 hyller | AE4DBJ 5JL47 DD1122-114-28 288 NOK
RFQ
LYON DD1120V Sveiset søppelkasseskap, to dører, 14 gauge, størrelse 48 x 24 x 82 tommer, grå | CE8ADN DD1120V24 "-48 "24 310 NOK
LYON DD1141 Sveiset søppelkasseskap, to dører, 14 gauge, størrelse 60 x 21 x 82 tommer, grå | CE8ADP DD114121 "-60 "36 497 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LYON DD1124 Skap, 136 søppelkasser
33 985 NOK / enhet