Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUTRON SF-12P-277-3-IV Lighting Di mmer, 3-Wire Fluorescent/LED, Hard Wired, 1-Pole, 3-Way, 1 Gangs, 277V AC | CR9TEV 19YP97

LUTRON SF-12P-277-3-IV Lighting Di mmer, 3-Wire Fluorescent/LED, Hard Wired, 1-Pole, 3-Way, 1 Gangs, 277V AC

På lager
Vare: CR9TEV Model: SF-12P-277-3-IVKryssreferanse: 19YP97

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 610 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLysdimmer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellForkoblingstypeFARGESakLampetypeBytt TypeSpenningPris
LUTRON NF-10-WH lysdimmer, 3-leder lysrør, LED-lysteknologi, 1-polet, hvit | CD2KJM 4LZ61 NF-10-WH-HvitLysdimmer3-leders lysrør, LED1-polet120 VAC2 078 NOK
LUTRON CTCL-153P-WH Lyselysdimmer, CFL, Halogen, Glødelampe, 1-polet, 3-veis | CD2KNC 10P919 CTCL-153P-WH-HvitLysdimmerCFL, Halogen, Glødelampe, LED1-polet, 3-veis120 VAC383NOK
LUTRON CTCL-153P-IV lysdimmer, CFL, halogen, glødelampe, lysbilde med på/av-vippe | CD2UHH 10P920 CTCL-153P-IV-ElfenbeinLysdimmerCFL, Halogen, Glødelampe, LED1-polet, 3-veis120 VAC383NOK
LUTRON AYCL-153P-WH Lysdimmer, CFL, Halogen, Glødelampe, Skjult med På / Av Veksle | CD3KBY 10P922 AYCL-153P-WH-HvitLysdimmerCFL, Halogen, Glødelampe, LED1-polet, 3-veis120 VAC347NOK
LUTRON CTELV-303P-WH Lysdimmer, Slide med På/Av-vippe, 1-polet, 3-veis, Hvit | CD3KCB 13M195 CTELV-303P-WHElektronisk lavspenningstransformatorHvitLysdimmerLav spenning1-polet, 3-veis120 VAC1 001 NOK
LUTRON DVLV-600P-WH Lysdimmer, Skjult, På/Av-vippe, 1-polet, Hvit | CD3YEY 5PWN0 DVLV-600P-WHMagnetisk lavspenningstransformatorHvitLysdimmerLav spenning1-polet120 VAC790NOK
LUTRON AY-103PH-IV Lysdimmer, elfenben, 120VAC, 1 Gang | CH6NKH 4LX80 AY-103PH-IV-ElfenbeinLysdimmer-1 pol, 3 vei120V AC825NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUTRON SF-12P-277-3-IV Lighting Di mmer, 3-Wire Fluorescent/LED, Hard Wired, 1-Pole, 3-Way, 1 Gangs, 277V AC
2 610 NOK / enhet