LUMINATION 200-LED-10 Midlertidig arbeidsplasslys, LED, 26000 lm Maks lysstyrke, 1 lysstyrkenivå, IP65 | CR9RWR 443W24

LUMINATION 200-LED-10 midlertidig arbeidsplasslys, LED, 26000 lm Maks. lysstyrke, 1 lysstyrkenivå, IP65

På lager
Vare: CR9RWR Modell: 200-LED-10Kryssreferanse: 443W24

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 060 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMidlertidig lys på jobbstedet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
LUMINATION 800-LED-10 8, 12 IL Midlertidig arbeidsplasslys, LED, 110000 lm | CR9RWP 443W26 800-LED-10LED61 117 NOK
LUMINATION 100-LED-10 Midlertidig arbeidsplasslys, LED, 12000 lm Maks. lysstyrke, 1 lysstyrkenivå, IP65 | CR9RWQ 443W23 100-LED-10Midlertidig lys på jobbstedet16 923 NOK
LUMINATION 400-LED-10 Midlertidig arbeidsplasslys, LED, 56000 lm Maks. lysstyrke, 1 lysstyrkenivå, IP65 | CR9RWT 443W25 400-LED-10Midlertidig lys på jobbstedet48 467 NOK
LUMINATION 1000-HID-10 8, 12 IL Temporary Job Site Light, Metal Halide, 110000 lm | CR9RWU 443W27 1000-HID-10Lett53 677 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMINATION 200-LED-10 midlertidig arbeidsplasslys, LED, 26000 lm Maks. lysstyrke, 1 lysstyrkenivå, IP65
42 060 NOK / enhet