Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 4RZT4 Glødelampe S6 6w | AD9HZM

LUMAPRO 4RZT4 glødelampe S6 6w

På lager
Vare: AD9HZM Modell: 4RZT4
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
50NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren59 "
Gjennomsnittlig levetid1500 hr.
Base TypeKandelaberskrue (E12)
Pære Dia.3 / 4 "
PærehusGlass
Pæreteknologigløde~~POS=TRUNC
Farge Temp.2800K
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen50
Lampebetegnelse6S6 / BB
Lampe Dia.3 / 4 "
Lampe ferdigFjern
LampeformS6
LampetypeMiniatyr-S
Lumen50
Maks. Total lengde1.875 "
Samlet lampeformS
Primær applikasjonGenerelt formål
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
TrekantNei
Spenning32
Watts6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8539293060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSpenningGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidWattsBase TypeOpprinnelige lumenLampebetegnelseLumenPris
LUMAPRO 4RZU2 Glødelampe S6 6w | AD9HZV 4RZU27559 "1500 hr.6Dobbeltkontakt bajonett (BA15d)456S6DC4552NOK
LUMAPRO 4RZU6 Glødelampe S6 6w | AD9HZZ 4RZU613059 "1500 hr.6Kandelaberskrue (E12)416S64123NOK
LUMAPRO 4RZW2 Glødelampe S6 3w | AD9JAP 4RZW213038.625 "3000 hr.3Kandelaberskrue (E12)113S6 / 51152NOK
LUMAPRO 4RZW3 Glødelampe S6 6w | AD9JAQ 4RZW314559 "1500 hr.6Kandelaberskrue (E12)416S64121NOK
LUMAPRO 4RZW4 Glødelampe S6 6w | AD9JAR 4RZW415559 "1500 hr.6Kandelaberskrue (E12)416S64139NOK
LUMAPRO 4RZW5 glødelampe S6 6w | AD9JAT 4RZW512059 "1500 hr.6Dobbeltkontakt bajonett (BA15d)416S6DC4122NOK
LUMAPRO 4RZW6 glødepære S6 6w | AD9JAU 4RZW613059 "1500 hr.6Dobbeltkontakt bajonett (BA15d)416S6DC4123NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 4RZT4 glødelampe S6 6w
50NOK / enhet