Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 30UJ99 Tørrfilm skjult kondensator 10 Uf 400v Rund | AF9THT

LUMAPRO 30UJ99 tørrfilm skjult kondensator 10 Uf 400v rund

På lager
Vare: AF9THT Modell: 30UJ99
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
482NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHID-kondensator med tørrfilm
Diameter1.75 "
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Høyde3.25 "
MFD-vurdering10
FormRund
Temp. Område105 grader C
Spenning400

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8532250020

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSpenningPris
LUMAPRO 30UJ98 Hid-kondensator tørrfilm 55 Uf 240v rund | AF9THR 30UJ984 39 / 64 "240292NOK
LUMAPRO 30UK01 Tørrfilm Hid Kondensator 24 Uf 400v Rund | AF9THU 30UK01.4 39 / 64 "400648NOK
LUMAPRO 30UK02 Tørrfilm Hid Kondensator 15 Uf 400v Rund | AF9THV 30UK02.4 39 / 64 "400492NOK
LUMAPRO 30UK07 Tørrfilm Hid Kondensator 26 Uf 330v Rund | AF9TJA 30UK07.4 39 / 64 "33096NOK
LUMAPRO 30UK26 HID-kondensator med tørrfilm 16 uF 400V rund | AH2ZHK 30UK26.4 39 / 64 "400 VAC652NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 30UJ99 tørrfilm skjult kondensator 10 Uf 400v rund
482NOK / enhet