Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FMY3 Miniatyrlampe 9006 55w T4 12.8v | AB9VUP

LUMAPRO 2FMY3 Miniatyrlampe 9006 55w T4 12.8v

På lager
Vare: AB9VUP Modell: 2FMY3
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
95NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren320 hr.
Gjennomsnittlig levetid320 hr.
Base TypeRett vinkel (P22d)
Pære Dia.1 / 2 "
PærehusGlass
Nåværende tegnet4300mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen12,570
Lampe Dia.0.5 "
LampeformT4
LampetypeMiniatyr-T
Lumen12,570
Maks. Total lengde2.17 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer9006
Spenning12.8
Watts55

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8539228040
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Total lengdeGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidPrimær applikasjonHandelsnummerWattsBase TypeNåværende tegnetPris
LUMAPRO 2EKV7 Miniatyrlampe 795 50w T4 12.8v | AB9PQQ 2EKV72.5 "200 hr.200 hr.Blinklys foran eller bak79556Enkelkontakt bajonett (BA15s)3910mA124NOK
LUMAPRO 2FMY2 Miniatyrlampe 9005 65w T4 12.8v | AB9VUN 2FMY22.17 "150 hr.150 hr.Generelt formål900565Rett vinkel (P20d)-100NOK
LUMAPRO 2FMY8 Miniatyrlampe 9055 55w T4 12.8v | AB9VUT 2FMY82.17 "800 hr.800 hr.Generelt formål905555Rettvinkelforfokus (HB3)-127NOK
LUMAPRO 2FMY9 Miniatyrlampe 9140 40w T4 12.8v | AB9VUU 2FMY92.17 "1200 hr.1200 hr.Generelt formål914043Rettvinkelforfokus (HB3)-116NOK
LUMAPRO 2FNA9 Miniatyrlampe 9005 Xs 65w T4 12.8v | AB9VVH 2FNA92.17 "320 hr.320 hr.Generelt formål9005XS65Aksialplast (PG13)-132NOK
LUMAPRO 2FNB1 Miniatyrlampe 9006 Xs 55w T4 12.8v | AB9VVJ 2FNB12.17 "320 hr.320 hr.Generelt formål9006XS55Aksialplast (PG13)-121NOK
LUMAPRO 3EHN7 Miniatyrlampe 9005ll 65w T4 12.8v | AC8WQD 3EHN73.09 "500 hr.500 hr.Generelt formål9005LL70Rettvinkelforfokus (HB3)5420mA95NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FMY3 Miniatyrlampe 9006 55w T4 12.8v
95NOK / enhet