Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOOS SL2-1 Wire Rope Oval Sleeve 1/32 inch 122 Copper | AA8BAF 16X774

LOOS SL2-1 ståltau Oval hylse 1/32 tommer 122 kobber

På lager
Vare: AA8BAF Modell: SL2-1Kryssreferanse: 16X774
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
1NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOval hylse i tau
FinishNaturlig
Materiale122 Kobber
Ståltau Dia.1 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)0.25
Skipets bredde (cm)0.25
HS kode7419995050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStåltau Dia.Pris
LOOS SL2-1.5 Wire Rope Oval Sleeve 3/64 inch 122 Copper | AA8BAG 16X775 SL2-1.53 / 64 "3NOK
LOOS SL2-2 Wire Rope Oval Sleeve 1/16 inch 122 Copper | AA8BAH 16X776 SL2-21 / 16 "4NOK
LOOS SL2-3 Wire Rope Oval Sleeve 3/32 inch 122 Copper | AA8BAJ 16X777 SL2-33 / 32 "5NOK
LOOS SL2-4 Wire Rope Oval Sleeve 1/8 inch 122 Copper | AA8BAK 16X778 SL2-41 / 8 "9NOK
LOOS SL2-5 Wire Rope Oval Sleeve 5/32 Inch 122 Kobber | AA8BAL 16X779 SL2-55 / 32 "14NOK
LOOS SL2-6 Wire Rope Oval Sleeve 3/16 Inch 122 Kobber | AA8BAM 16X780 SL2-63 / 16 "29NOK
LOOS SL2-7 ståltau Oval hylse 7/32 tommer 122 kobber | AA8BAN 16X781 SL2-77 / 32 "33NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOOS SL2-1 ståltau Oval hylse 1/32 tommer 122 kobber
1NOK / enhet