Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOOS MS21260L4LH Låsestang Lang Venstre 304 Rustfritt Stål Størrelse 1/8 | AA8AXV 16X718

LOOS MS21260L4LH Låsetapp Lang venstrehånds 304 rustfritt stål størrelse 1/8

På lager
Vare: AA8AXV Modell: MS21260L4LHKryssreferanse: 16X718
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
171NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsestift, lang
Etter Swage Dia.7 / 32 "
Kabelstørrelse1 / 8 "
Materiale304 rustfritt stål
TrådEkstern
TrådretningVenstre hånd
tråd Lengde9 / 16 "
Trådstørrelse1 / 4-28

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318155030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseTrådretningtråd LengdeTrådstørrelsePris
LOOS MS21260L2RH Låsestang Lang høyre 304 rustfritt stål størrelse 1/16 | AA8AXK 16X709 MS21260L2RH1 / 16 "Høyre hånd3 / 8 "6-40138NOK
LOOS MS21260L2LH Låsestift Lang Venstre 304 Rustfritt Størrelse 1/16 | AA8AXL 16X710 MS21260L2LH1 / 16 "Venstre hånd3 / 8 "6-40134NOK
LOOS MS21260L3RH Låsestang Lang høyre 304 rustfritt stål størrelse 3/32 | AA8AXP 16X713 MS21260L3RH3 / 32 "Høyre hånd1 / 2 "10-32148NOK
LOOS MS21260L3LH Låsestang Lang Venstre 304 Rustfritt Stål 3/32 | AA8AXQ 16X714 MS21260L3LH3 / 32 "Venstre hånd1 / 2 "10-32150NOK
LOOS MS21260L4RH Låsestang Lang høyre 304 rustfritt stål størrelse 1/8 | AA8AXU 16X717 MS21260L4RH1 / 8 "Høyre hånd9 / 16 "1 / 4-28172NOK
LOOS MS21260L5RH Låsestift Lang Høyre 304 Rustfritt Størrelse 5/32 | AA8AXY 16X721 MS21260L5RH5 / 32 "Høyre hånd5 / 8 "1 / 4-28182NOK
LOOS MS21260L5LH Låsestang Lang Venstre 304 Rustfritt Stål Størrelse 5/32 | AA8AXZ 16X722 MS21260L5LH5 / 32 "Venstre hånd5 / 8 "1 / 4-28178NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOOS MS21260L4LH Låsetapp Lang venstrehånds 304 rustfritt stål størrelse 1/8
171NOK / enhet