Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LLAMBRICH USA CY-13 R-5/8 borechuck med nøkkel 0.500 In | AD8PLH 4LHP8

LLAMBRICH USA CY-13 R-5/8 borechuck med nøkkel 0.500 tommer

På lager
Vare: AD8PLH Modell: CY-13 R-5/8Kryssreferanse: 4LHP8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 382 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBor Chuck
Bearing TypeVanlig peiling
Kapasitet Maks.0.5 "
Kapasitet Min.0.08 "
Chuck diameter1.77 "
Chuck TypeTastet
Lukket lengde3.03 "
AnleggStål
NøkkelnummerK32
MaterialeStål
Monteringsstørrelse5 / 8-16
Monteringstype5 / 8-16
Nominell kapasitet1 / 2 "
Åpen lengde2.48 "
typenMedium Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8466100175
OpprinnelseslandES

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet Maks.Lukket lengdeNøkkelnummerMonteringsstørrelseMonteringstypePris
LLAMBRICH USA CY-10 J-1 borechuck med nøkkel 0.375 inn | AD8PKQ 4LHN1 CY-10 J-10.375 "2.48 "K301JT1JT1 650 NOK
LLAMBRICH USA CY-10 J-2 nøkkelborechuck 0.375 inn | AD8PKR 4LHN2 CY-10 J-20.375 "2.48 "K302JT2JT1 604 NOK
LLAMBRICH USA CY-13 J-33 borechuck med nøkkel 0.500 In | AD8PKT 4LHN3 CY-13 J-330.5 "3.03 "K3233JT33JT1 494 NOK
LLAMBRICH USA CY-04 R-5/16 borechuck med nøkkel 0.156 inn | AD8PLA 4LHP1 CY-04 R-5/160.156 "1.38 "K05 / 16-245 / 16-241 467 NOK
LLAMBRICH USA CY-06 R-3/8 Sp Keyed Bore Chuck 0.250 In Medium Duty | AD8PLB 4LHP2 CY-06 R-3/8 Sp0.25 "1.93 "K13 / 8-243 / 8-24991NOK
LLAMBRICH USA CY-10 R-38 borechuck med nøkkel 0.375 inn | AD8PLD 4LHP4 CY-10 R-380.375 "2.48 "K303 / 8-243 / 8-241 098 NOK
LLAMBRICH USA CY-10 R-1/2 borechuck med nøkkel 0.375 In | AD8PLE 4LHP5 CY-10 R-1/20.375 "2.48 "K301 / 2-201 / 2-201 545 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LLAMBRICH USA CY-13 R-5/8 borechuck med nøkkel 0.500 tommer
1 382 NOK / enhet