Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS 566407 Elektrisk hydraulisk løftebord, 2000 Lb | AD9FPE 4RK89 / WGP-95-PW

LITTLE GIANT PUMPS 566407 Elektrisk hydraulisk løftebord, 2000 Lb

På lager
Vare: AD9FPE Modell: 566407Kryssref: 4RK89 / WGP-95-PW

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
3 571 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFontene pumpe
Ledningslengde16ft.
Forsterker med full belastning6.3
GPH of Water @ 1 Ft. av Head4280
GPH of Water @ 10 Ft. av Head3500
GPH of Water @ 20 Ft. av Head2200
GPH of Water @ 5 Ft. av Head4000
Høyde8 7 / 64 "
HP5/8
Hz60
Inlet1.25
Størrelse på innløpsmontering1-1 / 4 "FNPT
Innløpstype1.25
Lengde11 "
Maks. Dia. Tørrstoffer3 / 8 "
Maks. GPM for vann66.6
Maks. Hode30 ft.
Outlet1.25 "
Størrelse på uttak1.25 "
Pumpematerialepolypropylen
Pumpetypenedsenkbar
Spenning115V
Bredde6.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.905
Skipets høyde (cm)37.08
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8413702090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Vestil EHLT-4848-2-43 elektrisk hydraulisk løftebord for vedlikehold og materialoverføring i produksjons- og lageranlegg
    • 2 hk, 60 Hz helt lukket motor med 3-faset, 460V elektrisk tilkobling
    • 3000 psi hydraulisk pumpe med aluminium, trykkbelegg gir holdbarhet
    • Hydraulisk bord løfter 36 tommer til hevet posisjon på 11 sekunder fra senket høyde
    • Sveiset stålkonstruksjon gir pålitelig kraftig bruk
    • Sikkerhetsfunksjoner inkluderer en tåbeskytter for å beskytte klempunkter mens bordet senkes, en justerbar øvre grensebryter for å stoppe bordet i maksimal høyde og en intern sikkerhetshastighetssikring for å opprettholde plattformhøyden i tilfelle monteringsfeil

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 566407 Elektrisk hydraulisk løftebord, 2000 Lb
3 571 NOK / enhet