LITTLE GIANT GH-8V2-5 Bruksvogn Stål 54 Lx30-1/2 W 5000 Lb | AB3HNT 1TGW1

LITTLE GIANT GH-8V2-5 Bruksvogn Stål 54 Lx30-1/2 W 5000 Lb

På lager
Vare: AB3HNT Modell: GH-8V2-5Kryssreferanse: 1TGW1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 104 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveiset verktøyvogn
Kapasitet per hylle2500 lb.
Caster Dia.8"
Caster materialeFenol
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
FARGEBlå
Avstand mellom hyller23 "
Finishmalt
Måler12
HandleRørformet stål
Håndtak inkludertJa
Lastekapasitet5000 lb.
MaterialeStål
Antall hyller2
Total høyde36 "
Total lengde53.5 "
Samlet bredde30.5 "
Hyllelengde48 "
HyllestilFlush
HylletypeSkyll hyller
Hyllebredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 86.85
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)137.16
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakFinishKapasitet per hylleCaster Dia.MålerHandleLeppehøydeLastekapasitetPris
LITTLE GIANT 3GL-3048-6PHBK Bruksvogn Stål 54 Lengde x 30 Bredde 3600 Lb. | AA2EYC 10F425 3GL-3048-6PHBKSveiset verktøyvognPulverlakk1200 lb.6"12Rørformet stål1.5 "3600 lb.10 890 NOK
LITTLE GIANT GH-8V2-4-FL Bruksvogn Stål 66 Lengde x 30 Bredde 5000 Lb. | AA2EYN 10F435 GH-8V2-4-FLSveiset verktøyvogn med gulvlåsPulverlakk2500 lb.8"12Rørformet stål-5000 lb.14 763 NOK
LITTLE GIANT 3LG-2448-BRK Bruksvogn Stål 54 Lx24 B 1200 Lb. | AA2HAW 10J381 3LG-2448-BRKSveiset verktøyvognPulverlakk400 lb.5"12Rørformet stål1-1 / 2 "Bunn1200 lbs.8 324 NOK
LITTLE GIANT G-2436-8MRFL Utility Cart Stål 36l x 24w 2400 Lb. | AA7MGC 16D362 G-2436-8MRFLSveiset verktøyvogn med gulvlåsPulverlakk1200 lb.8"12Hevet forskyvning med håndbeskyttelse-2400 lb.9 348 NOK
LITTLE GIANT G-2448-8MRFL Utility Cart Stål 48l x 24w 2400 Lb. | AA7MGD 16D363 G-2448-8MRFLSveiset verktøyvogn med gulvlåsPulverlakk1200 lb.8"12Hevet forskyvning med håndbeskyttelse-2400 lb.9 703 NOK
LITTLE GIANT G-3060-8MRFL Utility Cart Stål 60l x 30w 2400 Lb. | AA7MGF 16D365 G-3060-8MRFLSveiset verktøyvogn med gulvlåsPulverlakk1200 lb.8"12Hevet forskyvning med håndbeskyttelse-2400 lb.10 830 NOK
LITTLE GIANT GL-2436-8MRFL Utility Cart Stål 36l x 24w 2400 Lb. | AA7MGG 16D366 GL-2436-8MRFLSveiset verktøyvogn med gulvlåsPulverlakk1200 lb.8"12Hevet forskyvning med håndbeskyttelse1.5 "2400 lb.9 143 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT GH-8V2-5 Bruksvogn Stål 54 Lx30-1/2 W 5000 Lb
12 104 NOK / enhet