Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY LITHONIA OLCS 8 DDB M4 Led Sconce Light 9w 120v 700l | AF7TCE 22LU31

LITHONIA LIGHTING OLCS 8 DDB M4 Led Sconce Light 9w 120v 700l

På lager
Vare: AF7TCE Modell: OLCS 8 DDB M4Kryssreferanse: 22LU31

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 456 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED arkitektonisk vegglampe
Farge Temp.4000K
SFI85
Høyde12.5 "
HusfinishMørk bronse
Housing MaterialStøpt aluminium
Lengde3.75 "
Lens Materialpolykarbonat
LysfordelingType V
Lumen700
Lumens per watt64
Driftstemp. Område-30 grader til 40 grader C
Vurdert liv50,000 hr.
Anbefalt monteringshøyde4 ft.
Spenning120 VAC
Garanti5 år.
Watts9
Bredde8.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.68
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode9405103000

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: 8 lette motorer, 2.5 kV overspenningsvern
    • Undermerke: Lithonia

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING OLCS 8 DDB M4 Led Sconce Light 9w 120v 700l
2 456 NOK / enhet