LISTA XSSC1350-1103 / LG modulært skuffeskap 59-1 / 2 tommer høyde | AA6BAC 13P577

LISTA XSSC1350-1103/LG modulært skuffeskap 59-1/2 tommers høyde

På lager
Vare: AA6BAC Modell: XSSC1350-1103/LGKryssreferanse: 13P577

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

43 483 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakModulært skuffeskap
FARGELysegrå
Rom per skuff(4) 20, (4) 16, (2) 12, (1) 4
Skuffekapasitet440 lb.
Skuffehøyde2-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 9"
FinishPulverlakkert
HåndteringsmaterialeStål med plastdeksel
HåndtakstypeFull Bredde
MaterialeStål
Antall rom(4) 20 (2-1 / 8 "H), (4) 16 (4-1 / 8" H), (2) 12 (5-1 / 16 "H), (1) 4 (9" H )
Antall skuffer11
Generell dybde28.5 "
Total høyde59.5 "
Samlet bredde28.25 "
Brukbar skuffehøyde (in.)(4) 2-1 / 8 ", (4) 4-1 / 8" H, (2) 5-1 / 8 ", (1) 9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 306
Skipets høyde (cm)165.1
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall skufferFARGESkuffekapasitetGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeSkuffedybdeSkuffehøydePris
LISTA XSSC0900-0501 / LG modulært skuffeskap 41-3 / 4 tommers høyde | AA6AZW 13P571 XSSC0900-0501 / LG5Lysegrå440 lb.28.5 "41.75 "28.25 "-5-1/8", 7-1/16", 9"29 149 NOK
LISTA XSSC0900-0703/LG modulskuffskap 41-3/4 tommer høyde | AA6AZX 13P572 XSSC0900-0703 / LG7Lysegrå440 lb.28.5 "41.75 "28.25 "-2-1/8", 3-1/8", 5-1/8", 7-1/16"33 353 NOK
LISTA XSSC0900-0901 / LG modulært skuffeskap 41-3 / 4 tommers høyde | AA6AZY 13P573 XSSC0900-0901 / LG9Lysegrå440 lb.28.5 "41.75 "28.25 "-2-1/8", 3-1/8", 5-1/8"34 807 NOK
LISTA XSSC0900-1002 / LG modulært skuffeskap 41-3 / 4 tommers høyde | AA6AZZ 13P574 XSSC0900-1002 / LG10Lysegrå440 lb.28.5 "41.75 "28.25 "-2-1/8", 3-1/8"39 715 NOK
LISTA XSSC1350-0803 / LG modulært skuffeskap 59-1 / 2 tommer høyde | AA6BAA 13P575 XSSC1350-0803 / LG8Lysegrå440 lb.28.5 "59.5 "28.25 "-5-1/8", 7-1/16", 9"39 106 NOK
LISTA XSSC1350-0903 / LG modulært skuffeskap 59-1 / 2 tommers høyde | AA6BAB 13P576 XSSC1350-0903 / LG9Lysegrå440 lb.28.5 "59.5 "28.25 "-5.125 "40 910 NOK
LISTA XSSC1350-1234 / LG modulært skuffeskap 59-1 / 2 tommer høyde | AA6BAD 13P578 XSSC1350-1234 / LG12Lysegrå440 lb.28.5 "59.5 "28.25 "-2-1/8", 3-1/8", 5-1/8"50 615 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LISTA XSSC1350-1103/LG modulært skuffeskap 59-1/2 tommers høyde
43 483 NOK / enhet