LISTA HS1350-0902FA-WWG Modulært skuffeskap 59-1/2 tommers høyde | AC8GUM 3AA45

LISTA HS1350-0902FA-WWG Modulært skuffeskap 59-1/2 tommers høyde

På lager
Vare: AC8GUM Modell: HS1350-0902FA-WWGKryssreferanse: 3AA45

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

43 349 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakModulært skuffeskap
FARGELyseblå
Rom per skuff(3) 15, (4) 12, (2) 6
Skuffekapasitet440 lb.
Skuffehøyde3-1/8", 5-1/16", 7-1/16", 7-1/16"
Skuffebredde36 "
FinishPulverlakkert
HåndtakstypeInnfelt full bredde
MaterialeStål
Antall rom(3) 15 (3-1 / 8 "H), (3) 12 (5-1 / 16" H), (1) 12 (7-1 / 16 "H), (2) 6 (7-1 / 16 "H)
Antall skuffer9
Generell dybde22.5 "
Total høyde59.5 "
Samlet bredde40.25 "
Brukbar skuffehøyde (in.)(3) 3-1/8", (3) 5-1/16", (3) 7-1/16"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 270
Skipets høyde (cm)165.1
Skipets lengde (cm)109.22
Skipets bredde (cm)78.74
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall skufferFARGESkuffekapasitetGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeSkuffedybdeSkuffehøydePris
LISTA XSSC0900-0501 / LG modulært skuffeskap 41-3 / 4 tommers høyde | AA6AZW 13P571 XSSC0900-0501 / LG5Lysegrå440 lb.28.5 "41.75 "28.25 "-5-1/8", 7-1/16", 9"26 262 NOK
LISTA XSSC0900-0703/LG modulskuffskap 41-3/4 tommer høyde | AA6AZX 13P572 XSSC0900-0703 / LG7Lysegrå440 lb.28.5 "41.75 "28.25 "-2-1/8", 3-1/8", 5-1/8", 7-1/16"31 099 NOK
LISTA XSSC0900-0901 / LG modulært skuffeskap 41-3 / 4 tommers høyde | AA6AZY 13P573 XSSC0900-0901 / LG9Lysegrå440 lb.28.5 "41.75 "28.25 "-2-1/8", 3-1/8", 5-1/8"32 454 NOK
LISTA XSSC0900-1002 / LG modulært skuffeskap 41-3 / 4 tommers høyde | AA6AZZ 13P574 XSSC0900-1002 / LG10Lysegrå440 lb.28.5 "41.75 "28.25 "-2-1/8", 3-1/8"37 031 NOK
LISTA XSSC1350-0803 / LG modulært skuffeskap 59-1 / 2 tommer høyde | AA6BAA 13P575 XSSC1350-0803 / LG8Lysegrå440 lb.28.5 "59.5 "28.25 "-5-1/8", 7-1/16", 9"36 462 NOK
LISTA XSSC1350-0903 / LG modulært skuffeskap 59-1 / 2 tommers høyde | AA6BAB 13P576 XSSC1350-0903 / LG9Lysegrå440 lb.28.5 "59.5 "28.25 "-5.125 "38 145 NOK
LISTA XSSC1350-1103 / LG modulært skuffeskap 59-1 / 2 tommer høyde | AA6BAC 13P577 XSSC1350-1103 / LG11Lysegrå440 lb.28.5 "59.5 "28.25 "-2-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 9"40 544 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LISTA HS1350-0902FA-WWG Modulært skuffeskap 59-1/2 tommers høyde
43 349 NOK / enhet