Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LISTA D100-7 Skuffedeler i aluminium

På lager
Vare: AH2ACL Modell: D100-7Kryssref.: 23UR97
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
27NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuffdeler i aluminium
Passer til merkevareliste

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)0.25
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
LISTA D100-9 skuffedeler i aluminium 3 tommer - pakke med 12 | AA8VCP 1AGF6 D100-940NOK
LISTA D100-12 Skuffedeler i aluminium | CR9NXP 23UR99 D100-1236NOK
LISTA D200-18 Skuffedeler i aluminium | CR9NXQ 23UT02 D200-1890NOK
LISTA D150-15 Skuffedeler i aluminium | CR9NXR 23UT10 D150-1575NOK
LISTA D200-15 Skuffedeler i aluminium | CR9NXT 23UT11 D200-1584NOK
LISTA D150-18 Skuffedeler i aluminium | CR9NXU 23UT01 D150-1875NOK
LISTA D250-12 Skuffedeler i aluminium | CR9NXV 23UT03 D250-1270NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LISTA D100-7 Skuffedeler i aluminium
27NOK / enhet