Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LIQUATITE LA-11x25 YEL Rør væsketett 1/2 tomme 25 fot gul | AA7UZE 16R038

LIQUATITE LA-11x25 YEL ledning væsketett 1/2 tomme 25 fot gul

På lager
Vare: AA7UZE Modell: LA-11x25 YELKryssref.: 16R038
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
881NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel væsketett ledning
Bøy radius3"
FARGEGul
Rørstørrelse1 / 2 "
KjernematerialeVarmt forzinket stål
Inne i Dia.0.622 "
Jakke materialeFlammehemmende PVC
Lengde25ft.
Utenfor Dia.0.82 "
Temp. Område-4 grader til 140 grader F
typenGul

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)36.51
Skipets bredde (cm)19.69
HS kode8307106000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Spesielt farget ledning som brukes til rask identifisering av kretser. Handelsstørrelsene 3/8 "til og med 1-1 / 4" er utformet med Square Lock og inkluderer en limbånd av kobber som er innelukket i viklingene i hele deres lengde. 1-1

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeBøy radiusFARGEtypenRørstørrelseKjernematerialeInne i Dia.LengdePris
LIQUATITE LA-11x25 RØD kanal Væsketett 1/2 tommer 25 føtter rød | AA7UYR 16R020 LA-11x25 RØD-4 grader til 140 grader F3"RødRød1 / 2 "Varmt forzinket stål0.622 "25ft.797NOK
LIQUATITE LA-11x50 RED Conduit Liquid Tight 1/2 tommers 50 fot rød | AA7UYT 16R021 LA-11x50 RØD-4 grader til 140 grader F3"RødRød1 / 2 "Varmt forzinket stål0.622 "50ft.1 545 NOK
LIQUATITE LA-11x100 RØD rørledning væsketett 1/2 tommer 100 føtter rød | AA7UYU 16R022 LA-11x100 RØD-4 grader til 140 grader F3"RødRød1 / 2 "Varmt forzinket stål0.622 "100ft.3 011 NOK
LIQUATITE LA-12x25 RØD kanal Væsketett 3/4 tommer 25 føtter rød | AA7UYV 16R023 LA-12x25 RØD-4 grader til 140 grader F4.25 "RødRød3 / 4 "Varmt forzinket stål0.820 "25ft.1 060 NOK
LIQUATITE LA-12x50 RØD Rørledning væsketett 3/4 tommer 50 føtter rød | AA7UYW 16R024 LA-12x50 RØD-4 grader til 140 grader F4.25 "RødRød3 / 4 "Varmt forzinket stål0.820 "50ft.2 019 NOK
LIQUATITE LA-12x100 RØD Rør væsketett 3/4 tomme 100 fot rød | AA7UYX 16R025 LA-12x100 RØD-4 grader til 140 grader F4.25 "RødRød3 / 4 "Varmt forzinket stål0.820 "100ft.4 001 NOK
LIQUATITE LA-11x25 GRN Conduit Liquid Tight 1/2 inch 25 Feet Green | AA7UYY 16R029 LA-11X25 GRN-4 grader til 140 grader F3"GrønnGrønn1 / 2 "Varmt forzinket stål0.622 "25ft.775NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIQUATITE LA-11x25 YEL ledning væsketett 1/2 tomme 25 fot gul
881NOK / enhet